Eriks
SMC

SMC DW-rondcilinder CDJ2B16-15Z-A

  • ERIKS:12232315
Image 1
▪ Magnet: D (Built-in)
▪ Mounting: B (Basic)
▪ Bore Size: 16mm
▪ Stroke: 15
▪ Cushion: Rubber Cushion
▪ Head Cover: Perpendicular to Axis
▪ Pivot Bracket: None
▪ Rod End Bracket: None
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
▪ Auto Switch Mounting: A (Rail Mounting)
Opslaan in lijst

€ 45,60/ stukexcl. btw

€ 55,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CJ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
15 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Materiaal huis
Roestvaststaal
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 7 bar