€ 49,49/ stukexcl. btw
€ 59,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | CJ2-Z |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 16 mm |
Slaglengte | 100 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Materiaal huis | Roestvaststaal |
Materiaal zuigerstang | Roestvaststaal |
Materiaal afdichting zuigerstang | NBR |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0.6 tot 7 bar |