Eriks
SMC

SMC DW-persluchtcilinder CDG1BN25-150Z

  • ERIKS:12232235
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwde magneet)
▪ Montage: B (basis)
▪ Type: N (rubberen bumper)
▪ Boring: 25 mm
▪ Poortschroefdraadtype: Rc (or M5, Depending on Style, Bore Size, and Thread Combination)
▪ Smeermiddelkeerplaat: Zonder stabiele smeerfunctie
▪ Slaglengte: 150
▪ Zuigerstangeinde: Mannelijk zuigerstanguiteinde
▪ Suffix voor cilinder: Zonder zuigerstangbalg
▪ Contrascharnier: Geen
▪ Beugel zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Temperatuurweerstand: Geen
▪ Lage snelheid: Geen
▪ Gemaakt van roestvast staal: Geen
▪ Fluorrubberen dichting: Geen
▪ Vet voor apparatuur in de voedingsindustrie: Geen
▪ PTFE-vet: Geen
Opslaan in lijst

€ 50,24/ stukexcl. btw

€ 60,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CG1-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
150 mm
Poortaansluiting
R1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar