Eriks
SMC

SMC DW-parallelgrijper MHZL2-25D

  • ERIKS:24129574
Image 1
▪ Boringdiameter: 25 mm
▪ Actie: D (dubbelwerkend)
▪ Vingeroptie: Basisversie
▪ Bodyoptie: Basisversie
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 494,45/ stukexcl. btw

€ 598,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHZ
Type
MHZL2
Functie
Parallel
Boringdiameter
25 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
14 mm
Aansluiting
M 5
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
+-0,01
Werkdruk
van 1 tot 7 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C