Eriks
SMC

SMC DW-parallelgrijper MHZJ2-25DS

  • ERIKS:24129560
Image 1
▪ Boringdiameter: 25 mm
▪ Actie: D (dubbelwerkend)
▪ Bodyoptie: Basisversie
▪ Stofkap: S (siliconerubber(SI))
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 543,86/ stukexcl. btw

€ 658,07incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHZ
Type
MHZJ2
Functie
Parallel
Boringdiameter
25 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
14 mm
Aansluiting
M 5
Aantal grijpklauwen
2