Eriks
SMC

SMC DW-parallelgrijper MHZ2-6D2

  • ERIKS:24129546
Image 1
▪ Boringdiameter: 6 mm
▪ Actie: D (dubbelwerkend)
▪ Vingerpositie: 2 (standaard doorvoeropening)
▪ Bodyoptie: Basis
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 312,72/ stukexcl. btw

€ 378,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHZ
Type
MHZ2
Functie
Parallel
Boringdiameter
6 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
4 mm
Aansluiting
M 3
Aantal grijpklauwen
2
Werkdruk
van 1.5 tot 7 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Lengte
53 mm
Breedte
10 mm
Hoogte
20 mm