€ 686,54/ stukexcl. btw
€ 830,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | MHL2 |
Functie | Parallel |
Boringdiameter | 25 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 120 mm |
Aansluiting | M 5 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Werkdruk | van 1 tot 6 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Lengte | 366 mm |
Breedte | 76 mm |
Hoogte | 81 mm |