Eriks
SMC

SMC DW-parallelgrijper MHL2-25D1

  • ERIKS:24129410
Image 1
▪ Boringdiameter: 25 mm
▪ Schroefdraad: Boring van 10-25 mm
▪ Openings- en sluitingsslaglengte: 1 (brede opening)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 656,97/ stukexcl. btw

€ 794,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHL2
Functie
Parallel
Boringdiameter
25 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
100 mm
Aansluiting
M 5
Aantal grijpklauwen
2