Eriks
SMC

SMC DW-parallelgrijper MHL2-20D

  • ERIKS:24129406
Image 1
▪ Boringdiameter: 20 mm
▪ Schroefdraad: Boring van 10-25 mm
▪ Openings- en sluitingsslaglengte: Standaard
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 511,52/ stukexcl. btw

€ 618,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHL2
Functie
Parallel
Boringdiameter
20 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
40 mm
Aansluiting
M 5
Aantal grijpklauwen
2
Werkdruk
van 1 tot 6 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Lengte
160 mm
Breedte
65 mm
Hoogte
70 mm