Eriks
SMC

SMC DW-parallelgrijper MHL2-10D2

  • ERIKS:24129402
Image 1
▪ Boringdiameter: 10 mm
▪ Schroefdraad: Boring van 10-25 mm
▪ Openings- en sluitingsslaglengte: 2 (extra brede opening)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 436,44/ stukexcl. btw

€ 528,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHL2
Functie
Parallel
Boringdiameter
10 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
60 mm
Aansluiting
M 5
Aantal grijpklauwen
2
Werkdruk
van 1 tot 6 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Lengte
180 mm
Breedte
44 mm
Hoogte
46 mm