Eriks
SMC

SMC dw-normcilinder ISO CP96SDB80-250C

  • ERIKS:12105887
Image 1
▪ Magnet: D (Built-in);Mounting: B (Basic, w/o Bracket);Bore Size: Ø80;Stroke: 250;Rod Boot: None;Rod: Single Rod;Auto Switch: No Switch;Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch];Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CP96
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
250 mm
Poortaansluiting
G3/8 in