Eriks
SMC

SMC dw-normcilinder ISO CP96SDB40-500C

  • ERIKS:12303777
Image 1
▪ Magnet: D (Built-in);Mounting: B (Basic, w/o Bracket);Bore Size: Ø40;Stroke: 500;Rod Boot: None;Rod: Single Rod;Auto Switch: No Switch;Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch];Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Opslaan in lijst

€ 115,84/ stukexcl. btw

€ 140,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CP96
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
500 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Alternatieven
Product Image

SMC DW-cilinder ISO 15552 CP96SDB40-500C

  • Eriks:13022564
  • Manufacturer:CP96SDB40-500C

€ 115,84/ stukexcl. btw

€ 140,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026