€ 74,03/ stukexcl. btw
€ 89,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 6432 |
Demping | Instelbaar |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 16 mm |
Slaglengte | 300 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Draadmaat zuigerstang | M 6 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0.05 tot 1 bar |
€ 12,76/ stukexcl. btw
€ 15,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026€ 10,00/ stukexcl. btw
€ 12,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026€ 4,36/ stukexcl. btw
€ 5,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026€ 1,84/ stukexcl. btw
€ 2,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026