Eriks
SMC

SMC dw-normcilinder ISO C96SDB50-120C

  • ERIKS:12969048
Image 1
▪ Dubbelwerkend, standaardtype, enkele zuigerstang
▪ Boringdiameters (mm): 32, 40, 50, 63, 80 en 100
▪ Standaardslaglengte tot 800 mm
▪ Geschikt voor naderingsschakelaar
Opslaan in lijst

€ 132,76/ stukexcl. btw

€ 160,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C96S
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
120 mm
Poortaansluiting
G1/4 in