Eriks
SMC

SMC dw-minicilinder CDJP2B16-10D

  • ERIKS:24117683
Image 1
▪ Magnet: D (Built-in)
▪ Mounting: B (Basic)
▪ Bore Size: 16 mm
▪ Stroke: 10mm
▪ Rod End Thread: With Thread
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
▪ Option: None
Opslaan in lijst

€ 38,84/ stukexcl. btw

€ 47,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CJP2
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5 mm