Eriks
SMC

SMC DW-krachtcilinder RHCB40-1000

  • ERIKS:24133777
Image 1
▪ Montage: B (basisversie)
▪ Boringdiameter: 40 mm
▪ Poorttype: Rc
▪ Slaglengte: 1000
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 1.204,18/ stukexcl. btw

€ 1.457,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
RHC
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zelf-instellend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
1000 mm
Poortaansluiting
R3/8 in