Eriks
SMC

SMC DW-krachtcilinder RHCB32-300

  • ERIKS:24133776
Image 1
▪ Montage: B (basisversie)
▪ Boringdiameter: 32 mm
▪ Poorttype: Rc
▪ Slaglengte: 300
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 865,90/ stukexcl. btw

€ 1.047,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
RHC
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zelf-instellend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
300 mm
Poortaansluiting
R3/8 in