Eriks
SMC

SMC DW-krachtcilinder RHCB20-700

  • ERIKS:24133774
Image 1
▪ Montage: B (basisversie)
▪ Boringdiameter: 20 mm
▪ Poorttype: Rc
▪ Slaglengte: 700
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 794,88/ stukexcl. btw

€ 961,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
RHC
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zelf-instellend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
700 mm
Poortaansluiting
R1/4 in