Eriks
SMC

SMC DW-krachtcilinder MGZ50TF-100

  • ERIKS:24129342
Image 1
▪ Montage: Basistype
▪ Boringdiameter: 50 mm
▪ Poortschroefdraad: TF [G (25~80)]
▪ Spiraalschraapveer: Zonder
▪ Slaglengte: 100
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 561,38/ stukexcl. btw

€ 679,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MGZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
G1/4 in