€ 1.425,92/ stukexcl. btw
€ 1.725,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | MHW2 |
Functie | Hoek |
Boringdiameter | 50 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 0 mm |
Aansluiting | Rc1/4 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Herhaalnauwkeurigheid | +-0,2 |
Werkdruk | van 1.5 tot 7 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |