Eriks
SMC

SMC DW-hoekgrijper MHW2-20D1

  • ERIKS:24129492
Image 1
▪ Boringdiameter: 20 mm
▪ Schroefdraadtype: Rc (of M schroefdraad voor boring van 20 en 25)
▪ Vingeroptie: 1 (montageschroefdraad openings-/sluitingsrichting)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 570,39/ stukexcl. btw

€ 690,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHW2
Functie
Hoek
Boringdiameter
20 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
0 mm
Aansluiting
M 5
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
+-0,2
Werkdruk
van 1.5 tot 7 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C