Eriks
SMC

SMC DW-hoekgrijper MHC2-20D

  • ERIKS:24129367
Image 1
▪ Boringdiameter: 20 mm
▪ Actie: D (dubbelwerkend)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 243,21/ stukexcl. btw

€ 294,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHC
Type
MHC2
Functie
Hoek
Boringdiameter
20 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
0 mm
Aansluiting
M 5
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
+-0,01
Werkdruk
van 1 tot 6 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C