Eriks
SMC

SMC DW-geleidingscilinder MTS25-150

  • ERIKS:24129934
Image 1
▪ Boringdiameter: 25 mm
▪ Poortschroefdraad: 12-25mm Bore
▪ 32-40mm Bore: Rc
▪ Slaglengte: 150 mm
▪ Eindvergrendeling: Zonder eindvergrendeling
▪ Zuigerstangeinde: Vrouwelijke schroefdraad zuigerstanguiteinde
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 502,00/ stukexcl. btw

€ 607,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MTS
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
150 mm
Poortaansluiting
M 5 mm