Eriks
SMC

SMC DW-geleidingscilinder MGQM16-10

  • ERIKS:12766201
Image 1
▪ Boringdiameter: 16 mm
▪ Schroefdraadtype: Metrisch (boring ø12 tot ø16) en Rc(PT)
▪ Slaglengte: 10
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Temperatuurweerstand: Geen
▪ Lage snelheid: Geen
▪ Fluorrubberen dichting: Geen
Opslaan in lijst

€ 196,90/ stukexcl. btw

€ 238,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MGQ
Type
MGQM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5 mm