Eriks
SMC

SMC DW-geleidingscilinder MGPM80TF-75Z

  • ERIKS:13988655
Image 1
▪ Lagertype: M (glijlager)
▪ Boringdiameter: Ø80 mm
▪ Poortschroefdraadtype: TF [G]
▪ Smeermiddelkeerplaat: Zonder stabiele smeerfunctie
▪ Slaglengte: 75
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Lengte aansluitdraad: 0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Aantal naderingsschakelaars: 2 st. [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Change of Guide Rod End Shape: Geen
▪ Temperatuurweerstand: Geen
▪ Lage snelheid: Geen
▪ Fluorrubberen dichting: Geen
▪ Vet voor apparatuur in de voedingsindustrie: Geen
Opslaan in lijst

€ 597,12/ stukexcl. btw

€ 722,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MGP-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
75 mm
Poortaansluiting
G3/8 in