Eriks
SMC

SMC DW-geleidingscilinder MGPM50TF-75AZ

  • ERIKS:12646977
Image 1
▪ Lagertype: M (glijlager)
▪ Boringdiameter: Ø50 mm
▪ Poortschroefdraadtype: TF [G]
▪ Slaglengte: 75 mm
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Aantal: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch)
▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 503,26/ stukexcl. btw

€ 608,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MGP-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
75 mm
Poortaansluiting
G1/4 in