Eriks
SMC

SMC DW-geleidingscilinder MGPM50TF-100AZ

  • ERIKS:12238585
Image 1
▪ Lagertype: M (glijlager)
▪ Boringdiameter: Ø50 mm
▪ Poortschroefdraadtype: TF [G]
▪ Slaglengte: 100 mm
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Aantal: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch)
▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 533,05/ stukexcl. btw

€ 644,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MGP-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
G1/4 in