Eriks
SMC

SMC DW-geleidingscilinder MGPL20TF-25AZ

  • ERIKS:12238370
Image 1
▪ Lagertype: L (Ball Bushing)
▪ Boringdiameter: Ø20 mm
▪ Poortschroefdraadtype: TF [G]
▪ Slaglengte: 25 mm
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Aantal: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch)
▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 360,52/ stukexcl. btw

€ 436,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MGP-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/8 in