Eriks
SMC

SMC DW-geleidingscilinder MGGMB50-300

  • ERIKS:24128997
Image 1
▪ Montage: B (basisversie)
▪ Boringdiameter: 50 mm
▪ Schroefdraad: Rc
▪ Slaglengte: 300
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 1.063,05/ stukexcl. btw

€ 1.286,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MGG
Type
MGGM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
300 mm
Poortaansluiting
R1/4 in