Eriks
SMC

SMC DW-geleidingscilinder MGGLB50-75

  • ERIKS:24128962
Image 1
▪ Montage: B (basisversie)
▪ Boringdiameter: 50 mm
▪ Schroefdraad: Rc
▪ Slaglengte: 75
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 1.113,67/ stukexcl. btw

€ 1.347,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MGG
Type
MGGL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
75 mm
Poortaansluiting
R1/4 in