Eriks
SMC

SMC DW-geleidingscilinder MGGLB25-300

  • ERIKS:24128942
Image 1
▪ Montage: B (basisversie)
▪ Boringdiameter: 25 mm
▪ Schroefdraad: Rc
▪ Slaglengte: 300
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 766,80/ stukexcl. btw

€ 927,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MGG
Type
MGGL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
300 mm
Poortaansluiting
R1/8 in