Eriks
SMC

SMC DW-geleidingscilinder CXSWM10-20

  • ERIKS:24120132
Image 1
▪ Schroefdraadpoort: M5 (Rc (PT) voor groottes van 25 tot 32)
▪ Boringdiameter: 10 mm
▪ Slaglengte: 20 mm
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aantal: 2 st. [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
Opslaan in lijst

€ 272,04/ stukexcl. btw

€ 329,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CXS
Type
CXSWM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
10 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
M 5 mm