Eriks
SMC

SMC DW-geleidingscilinder CXSM15-50

  • ERIKS:23847733
Image 1
▪ Schroefdraadpoort: M5 (Rc (PT) voor groottes van 25 tot 32)
▪ Boringdiameter: 15 mm
▪ Smeermiddelkeerplaat: Zonder stabiele smeerfunctie
▪ Slaglengte: 50 mm
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Aantal: 2 st. [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
Opslaan in lijst

€ 249,14/ stukexcl. btw

€ 301,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CXS
Type
CXSM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
15 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
M 5 mm