Eriks
SMC

SMC DW-geleidingscilinder CQMB20-15

  • ERIKS:13986585
Image 1
▪ Magneet: Geen▪ Montage: B [doorvoeropening (standaard)]▪ Boringdiameter: Ø20 mm▪ Poortschroefdraad: M Thread [ø12-ø25]▪ Rc [ø32-ø100]: ▪ Slaglengte: 15 mm▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 65,44/ stukexcl. btw

€ 79,18incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
15 mm
Poortaansluiting
M 5 mm