Eriks
SMC

SMC DW-geleidecilinder CDQMB80TF-40

  • ERIKS:12787609
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)▪ Montage: B [doorvoeropening (standaard)]▪ Boringdiameter: Ø80 mm▪ Poortschroefdraad: TF [G]▪ Slaglengte: 40 mm▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 309,44/ stukexcl. btw

€ 374,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
G3/8 in