Eriks
SMC

SMC DW-geleidecilinder CDQMB40TF-10

  • ERIKS:13225084
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)▪ Montage: B [doorvoeropening (standaard)]▪ Boringdiameter: Ø40 mm▪ Poortschroefdraad: TF [G]▪ Slaglengte: 10 mm▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 112,56/ stukexcl. btw

€ 136,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
G1/8 in