Eriks
SMC

SMC DW-geleidecilinder CDQMB12-20

  • ERIKS:24118075
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)▪ Montage: B [doorvoeropening (standaard)]▪ Boringdiameter: Ø12 mm▪ Poortschroefdraad: M Thread [ø12-ø25]▪ Rc [ø32-ø100]: ▪ Slaglengte: 20 mm▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 70,05/ stukexcl. btw

€ 84,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
M 5 mm