Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder RQB20-40

  • ERIKS:24134245
Image 1
▪ Magneet: Geen
▪ Montage: B [doorvoeropening (standaard)]
▪ Boringdiameter: 20 mm
▪ Poortschroefdraad: Rc
▪ M schroefdraad: boring van 20 en 25)
▪ Slaglengte: 40
▪ Bodyoptie: Vrouwelijke schroefdraden zuigerstanguiteinde (standaard)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 55,23/ stukexcl. btw

€ 66,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
RQ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
M 5 mm