Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder RDQB20-30M

  • ERIKS:24133655
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwde magneet)
▪ Montage: B [doorvoeropening (standaard)]
▪ Boringdiameter: 20 mm
▪ Poortschroefdraad: Rc
▪ M schroefdraad: boring van 20 en 25)
▪ Slaglengte: 30
▪ Bodyoptie: M (mannelijke schroefdraad zuigerstanguiteinde)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 52,09/ stukexcl. btw

€ 63,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
RQ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
M 5 mm