Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder ISO 21287 CD55B50-10

  • ERIKS:11727651
Image 1
▪ Ingebouwde magneet: D (met magneet)
▪ Montageversie: B (Standard)
▪ Boringdiameter: 50 mm
▪ Slaglengte: 10
▪ Schroefdraad zuigerstanguiteinde: Vrouwelijke schroefdraad zuigerstanguiteinde
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Aantal: 2 st. [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Gemaakt van roestvast staal: Geen
Opslaan in lijst

€ 82,63/ stukexcl. btw

€ 99,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C55
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 21287
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
G1/8 in