Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder ISO 21287 CD55B40-60M

  • ERIKS:12582853
Image 1
▪ Ingebouwde magneet: D (met magneet)
▪ Montageversie: B (Standard)
▪ Boringdiameter: 40 mm
▪ Slaglengte: 60
▪ Schroefdraad zuigerstanguiteinde: M (mannelijke schroefdraad zuigerstanguiteinde)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Aantal: 2 st. [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Gemaakt van roestvast staal: Geen
Opslaan in lijst

€ 89,37/ stukexcl. btw

€ 108,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C55
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 21287
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
60 mm
Poortaansluiting
G1/8 in