Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder ISO 21287 CD55B32-25M

  • ERIKS:13972064
Image 1
▪ Ingebouwde magneet: D (met magneet)
▪ Montageversie: B (Standard)
▪ Boringdiameter: 32 mm
▪ Slaglengte: 25
▪ Schroefdraad zuigerstanguiteinde: M (mannelijke schroefdraad zuigerstanguiteinde)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Aantal: 2 st. [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Gemaakt van roestvast staal: Geen
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C55
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 21287
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/8 in