Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder ISO 21287 CD55B32-10M

  • ERIKS:13468696
Image 1
▪ Built-in Magnet: D (With Magnet)
▪ Mounting Style: B (Standard)
▪ Bore Size: 32mm
▪ Stroke: 10
▪ Rod End Thread: M (Rod End Male Thread)
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
▪ Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Opslaan in lijst

€ 57,33/ stukexcl. btw

€ 69,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C55
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 21287
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
G1/8 in