Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder ISO 21287 CD55B25-30-X1439

  • ERIKS:13972038
Image 1
▪ Conform ISO 21287
▪ Boringdiameter: 20, 25, 32, 40, 50 und 63 mm
▪ Slaglengte van 5 tot 150 mm
▪ De constructie is vergelijkbaar met de huidige CQ2-zijdelings belastingbestendige specificatie.
▪ De spanringsconstructie zorgt voor makkelijk en snel onderhoud
▪ Standmelders kunnen op elk van de vier zijden van de cilinderbuis worden gemonteerd.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C55
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
30 mm