Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CQSB20-25D

  • ERIKS:24119530
Image 1
▪ Magneet: Geen
▪ Montage: B (doorvoeropening, beide uiteinden getapt)
▪ Boringdiameter: Ø20 mm
▪ Smeermiddelkeerplaat: Zonder stabiele smeerfunctie
▪ Slaglengte: 25
▪ Optie: Standaard (vrouwelijke schroefdraad zuigerstanguiteinde)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Stofbestendig: Geen
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
Opslaan in lijst

€ 35,16/ stukexcl. btw

€ 42,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQS
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
M 5 mm