Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CQ2WB50TF-40DZ

  • ERIKS:12990636
Image 1
▪ Magnet: None
▪ Mounting: B (Through Hole [Standard])
▪ Type: Standard
▪ Bore Size: ø50
▪ Port Thread Type: TF (G 32-100 Bore)
▪ Stroke: 40
▪ Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
▪ Auto Switch Groove: Z (Auto Switch Mounting Grooves)
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m or None in the Case of No Switch
▪ Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Opslaan in lijst

€ 101,59/ stukexcl. btw

€ 122,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
G1/4 in