Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CQ2WB25-10D

  • ERIKS:24119490
Image 1
▪ Magneet: Geen
▪ Montage: B (doorvoeropening [standaard])
▪ Type: Standaard
▪ Boringdiameter: Ø25 mm
▪ Poortschroefdraadtype: Rc
▪ Slaglengte: 10
▪ Bodyoptie: Standaard (vrouwelijke schroefdraad zuigerstanguiteinde)
▪ Sleuf naderingsschakelaar: Geen, ook voor boring van 12-25 zonder magneet
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0.5 m or none in the case of No Switch
▪ Aantal: 2 st. of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Temperatuurweerstand: Geen
▪ Lage snelheid: Geen
▪ Gemaakt van roestvast staal: Geen
▪ Fluorrubberen dichting: Geen
Opslaan in lijst

€ 50,45/ stukexcl. btw

€ 61,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5 mm