Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CQ2WB16-30D

  • ERIKS:24119481
Image 1
▪ Magnet: None
▪ Mounting: B (Through Hole [Standard])
▪ Type: Standard
▪ Bore Size: Ø16
▪ Port Thread Type: Rc: 32-100 Bore
▪ M Thread 12 to 25 Bore
▪ Stroke: 30
▪ Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
▪ Auto Switch Groove: None, also for 12-25 Bore w/o Magnet
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m or None in the Case of No Switch
▪ Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Opslaan in lijst

€ 54,06/ stukexcl. btw

€ 65,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
M 5 mm