Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CQ2KB32TF-15DZ

  • ERIKS:13572067
Image 1
▪ Magneet: Geen▪ Montage: B (doorvoeropening [standaard▪ boring 12 tot en met 63]): ▪ Boringdiameter: Ø32 mm▪ Poortschroefdraadtype: TF (G)▪ Slaglengte: 15▪ Bodyoptie: Standaard (vrouwelijke schroefdraad zuigerstanguiteinde)▪ Sleuf naderingsschakelaar: Z [Auto Switch Mounting Grooves]▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch▪ Aantal: 2 st.▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
Opslaan in lijst

€ 62,88/ stukexcl. btw

€ 76,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
15 mm
Poortaansluiting
G1/8 in