Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CQ2KB32-5DMZ

  • ERIKS:13985251
Image 1
▪ Dubbelwerkend, enkele zuigerstang, niet-roterende compacte cilinder
▪ Boringdiameters (mm):12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 en 63
▪ Standaardslagbereik (mm): 5 tot 100
▪ Poortschroefdraden: M (boring van 12 tot 25); Rc, NPT of G (boring van 32 tot 63)
▪ Geschikt voor naderingsschakelaar
Opslaan in lijst

€ 59,85/ stukexcl. btw

€ 72,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
5 mm